タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
タブレットホルダー シャープ SH-T01L 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー FRONTIER FRT210P(/KD) 2in1 PC 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー TCL NXTPAPER 11 Plus 11.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Dell XPS 13 2-in-1 プラチナ 2022年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Wacom MovinkPad 11 DTHA116CL0Z 11.45インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM14D1M76-V1B 14インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,398¥3,998
タブレットホルダー Lenovo Tablet 10 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー ASUS Chromebook Detachable CM3 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー Galaxy Tab S8+ 12.4インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Ideapad D330 2020年版 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Surface Go シリーズ 10インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー dynabook K70/HX 2024年版 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー Lenovo Tab M10 FHD Plus 2021年版 10.3インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー FRONTIER FRT270P(/KD) 2in1 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798
タブレットホルダー ASUS ExpertBook B3 Detachable B3000DQ1A 10.5インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー BLUEDOT BNT-1013W 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,178¥3,798

