Q2 One EVO Light 50ml

Q2 One EVO Light 50ml - GYEON(ジーオン)Q2 One EVO Light 50ml - GYEON(ジーオン)Q2 One EVO Light 50ml - GYEON(ジーオン)

・GYEONのOne EVO Light 50ml、Q2-ONEL50です。
・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。
・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。
・特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。
・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。
・耐久性は最長24ヶ月間持続。
・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。
・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。

付属品Q2 OneEVO 50ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker容量(mL)50容量1個危険物の類別非危険物内容量1個(50mL)
注意
※マット仕上げのお車には使用できません。
※注意事項
※硬化速度が速いので施工後すぐに拭き取り磨きを行って下さい。
※液剤の厚塗りに注意して下さい。(ボディに残ってムラになります。)
※炎天下及び高温箇所では使用しないで下さい。
※ボディの汚れを十分に取ってから使用して下さい。
※濡れている箇所には使用しないで下さい。
※下地処理をされる場合はGYEON Q2 Primer(プライマー)をご使用下さい。
※ご使用の際はゴム手袋等を着用し、換気の良い所で作業をして下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16542815Q2-ONEL50
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする