・GYEONのOne EVO Light 30ml、Q2-ONEL30です。
・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。
・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。
特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。
・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。
・耐久性は最長24ヶ月間持続。
・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。
・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。