MCO
衣類圧縮袋
使用方法
1.圧縮袋の中に衣類などを入れ、スライダーを使ってしっかりとチャックを閉めます。2.机の上など平らなところ、上から体重を掛けるようにして袋を押さえ、空気を抜いてください。(クッションのように上から乗っても大丈夫です。)3.最後に、袋を丸めて弁から残りの空気を抜いてください。
内容量
1個
注意
※本製品は使用目的以外でのご使用はおやめください。
※チャック部分は強く折り曲げないようご注意ください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。被って遊ぶと窒息の原因となります。
※型崩れやシワの気になる衣類はご使用にならないでください。
※鋭利なものを入れたり、圧縮したりしないでください。
※濡れた衣類やタオルは水気を切ってから収納してください。
※収納目安量は収納する衣類などの厚み・素材により変わります。
※本製品は消耗品です。複数回の使用によるチャック部分の破損や、袋がやぶれてしまった場合は、新品をご購入下さい。
※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
収納の目安
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16542910
MBZ-AB02/L2
Lサイズ
2
セーター4~5枚・バスタオル2~3枚
50×42
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
16542919
MBZ-AB02/M2
Mサイズ
2
Tシャツ4~5枚・フェイスタオル2~3枚
50×32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
16542928
MBZ-AB02/ML2
Mサイズ、Lサイズ
各2
Lサイズ:セーター4~5枚・バスタオル2~3枚/Mサイズ:Tシャツ4~5枚・フェイスタオル2~3枚
【Lサイズ】50×42【Mサイズ】50×32
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください