MCO
シリコンボトル
やわらかいシリコン製の詰め替えボトル
仕様
液体の種類:【使用可】粘度のある液体(シャンプー・ボディソープ等)【使用不可】サラサラした液体(化粧水等)、食品・調味料など、有機溶剤・アルコールを含む物
材質
シリコン、PP
内容量
1個
注意
※中身を入れたあとはしっかりとキャップをしめてください。
※中身を入れたまま高温多湿の場所に保管しないでください。
※中身を入れたまま長期保管せず早めにお使いください。
※火のそばや車内など高温になる場所に置かないでください。
※気圧や気温変化による液漏れ防止の為、余裕を持った容量を入れてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては一切責任を負いかねます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。(初期不良のみ)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16542840
MBZ‐BTL2/CL
クリア
60
5~7泊の旅行向け(約ボトル20プッシュ相当)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
16542849
MBZ-BTL2/AS
アソート3色(ブルー、グリーン、ピンク)
60
5~7泊の旅行向け(約ボトル20プッシュ相当)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
16542858
MBZ-BTL3/CL
クリア
80
7~10泊の旅行向け(約ボトル26プッシュ相当)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
16542867
MBZ-BTL3/AS
アソート3色(ブルー、グリーン、ピンク)
80
7~10泊の旅行向け(約ボトル26プッシュ相当)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください