市場
チェア
1Pソファーのようにくつろげるチェア。スチール脚がオシャレ度をUP。
用途
デスクチェア
材質
脚:金属(スチール)、張地:綿64%、ポリエステル32%、レーヨン4%、ポリウレタン
幅(mm)
570
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
780
備考
組立品:約20分 工具は同梱されております。
奥行(mm)
610
耐荷重(kg)
70
塗装
粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16552981
CH-2803BE-BR
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860