リブプラス
ステンレス製深型ボウル目盛付
分量がひと目で分かる目盛り付き。食材が飛び散りにくい深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。ボウル型ザルパンチングザルとスタッキング可能で、重ねて収納できます。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約384
サイズ(cm)
27
容量(L)
約4.9
寸法(cm)
約28.5×28.5×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16559229
LD-423
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください