リブプラス
チリトリボウル
切った食材をサッとすくえるチリトリボウル。チリトリボウルとチリトリザル(各別売)をセットで組み合わせて使うと便利です。すくい取りやすい形状。電子レンジ対応。食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度140度/耐冷温度-20度)
サイズ
M
容量(mL)
約650
質量(g)
約58
寸法(cm)
約16×14×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16559281
LD-431
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください