リブプラス
ステンレス製ボウル24cm
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約322
サイズ(cm)
24
容量(L)
約3
寸法(cm)
約26.5×26.5×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16559211
LD-417
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください