リブプラス
ステンレス製ボウル18cm
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
質量(g)
約190
サイズ(cm)
18
容量(L)
約1.5
寸法(cm)
約19.5×19.5×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16559186
LD-415
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください