リブプラス
ステンレス製ボウル15cm
軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
材質
本体/ステンレス鋼
容量(mL)
約850
質量(g)
約129
サイズ(cm)
15
寸法(cm)
約16.5×16.5×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16559177
LD-414
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください