スペアレンズ SPRINGBOK

スペアレンズ SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
紫外線の量でレンズの色が自動的に変わる調光タイプで、あらゆる天候をこの1組のレンズで対応可能です。
自転車通勤での使用(朝はスモーク、夜にはクリア)や朝~夕方まで長時間使うようなトレッキングなどにも最適なレンズ。
紫外線に当たると数秒でクリア→スモークに発色します。
室内等、紫外線が当たらない場所に入ると、数分でスモーク→クリアに色が戻ります。
くもりや夕方など、紫外線が少ない時には薄く、快晴など紫外線が多い時には濃くというように、紫外線の量に応じて自動的にレンズカラーを調節してくれます。

付属品取扱説明書レンズ色調光クリア to スモークレンズ形状【カーブ】8レンズ調光レンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)84%から17%(紫外線量により変化)材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)内容量1個
注意
※【調光レンズをお使いいただく際のご注意】
※・自動車の車内では紫外線カットガラスによりレンズが変色しません。
※・夏など外気温が高い状況では発色が薄くなる傾向があります。
※・冬など外気温が低い状況では発色が濃くなる傾向があります。
※・水滴などが着いた状態で発色した場合、斑状に発色しますが、水滴を拭き取ることで徐々に均一に発色します。
※・調光機能は発色⇔退色を繰り返すことで経年劣化いたします。約2年で機能が低下しますが、紫外線カット機能は低下しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556271L-SPB-0066 チョウコウ
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする