曜日別特売

スポーツサングラス Airless-Leaf fit

スポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANSスポーツサングラス Airless-Leaf fit - SWANS

Airless-Leaf fit
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
徹底的に「軽さ」を追求した超軽量モデルで、長時間かけていても負担を感じにくく、
軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい方にオススメ。

付属品セミハードケース質量(g)16レンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)37×141内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556551SALF-0767シルバーミラー×偏光ULアイスブルーULTRA LENS / 偏光レンズ / ミラーレンズ12%(偏光度:90%以上)マットガンメタリック×ダークガンメタリックブルー
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556560SALF-0051 ヘンコウ GMR偏光スモーク偏光レンズ27%(偏光度:97%以上)ダークガンメタリック×ライトシルバー
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556569SALF-0053 ヘンコウ BK偏光ライトスモーク偏光レンズ40%(偏光度:90%以上)ブラック×マゼンタ
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556578SALF-0168偏光ULライトグリーン(両面マルチコート)ULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコーティングレンズ26%(偏光度:90%以上)ダークガンメタリック×ライトシルバー
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556596SALF-0712 ミラー COPシルバーミラー×クリアミラーレンズ45コーラルロゼ×パラジウム
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556605SALF-0067 ヘンコウ BK偏光ULアイスブルーULTRA LENS / 偏光レンズ28%(偏光度:90%以上)ブラック×ブラック
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556621SALF-0065 ヘンコウ SMK偏光フォクシーブラウン偏光レンズ30%(偏光度:98%以上)ブラック×メタリックブラック
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
16558075SALF-00660066/調光クリア to スモークフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。マットガンメタリック×マットブラック
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16558091SALF-0170 ヘンコウ Wマルチ0170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチ)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート22%(偏光度:97%以上)クリアスモーク×ブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
16558100SALF-0121 Wマルチ0121/ナイトイエロー(両面マルチ)PETROID LENS、両面マルチコート82マットクリアネイビー×ブラック
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556587SALF-0715 ミラー BKシルバーミラー×ULライトアイスブルーULTRA LENS / ミラーレンズ43ブラック×ライトシルバー
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする