曜日別特売

スポーツサングラス Airless-Move

スポーツサングラス Airless-Move - SWANSスポーツサングラス Airless-Move - SWANSスポーツサングラス Airless-Move - SWANS

Airless-Move
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
シンプルなデザインでありながら軽く、長時間かけていても負担を感じさせません。
軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい初めてのスポーツサングラスをお考えの方にオススメ。

付属品セミハードケース質量(g)17レンズ色シルバーミラー×ULアイスブルーレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ調整可能レンズULTRA LENS / ミラーレンズ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)28材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアスモーク対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)40×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556535SAMV-0714
10,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする