曜日別特売

スポーツサングラス E-NOX EIGHT8

スポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANSスポーツサングラス E-NOX EIGHT8 - SWANS

E-NOX EIGHT8
軽さとフィット感の絶妙なバランスが生み出す、包み込むような快適さ
製品特長
ランニングやマラソン、トレイルランニングなどの過酷な走行でもレンズがブレず、軽い本体で長時間かけ続けても疲れにくい設計です。

付属品セミハードケース質量(g)19レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)45×137内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556280EN8-1701レッドシャドーミラー×スモークミラーレンズ23マットブラック×マットブラック×マットブラック
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556289EN8-0714シルバーミラー×ULTRAアイスブルーULTRAレンズ/ミラーレンズ28メタリックブルー×メタリックブルー×メタリックブルー
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556298EN8-0701シルバーミラー×スモークミラーレンズ14マットシルバー×マットシルバー×ライムイエロー
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556307EN8-0051偏光スモーク偏光レンズ27%(偏光度:97%以上)シルバー×シルバー×シルバー
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556325EN8-0066調光クリア to スモーク調光レンズ84%から17%(紫外線量により変化)ブラック×ブラック×ブラック
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557515EN8-00530053/偏光ライトスモーク偏光レンズ、PETROID LENS40%(偏光度:90%以上)ブラック×クリアブルー×ブラック
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557540EN8-44174417/シルバーミラー×ULTRAローズピンク(裏面マルチコート、両面クラリテックスコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、両面クラリテックスコート、ミラーコート、裏面マルチコート32マットメタリックブラック×マットメタリックブラック×マットメタリックブラック
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557531EN8-35163516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート34パールホワイト
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16556316EN8-0067偏光ULTRAアイスブルーULTRAレンズ/偏光レンズ28%(偏光度:90%以上)マットネイビー×マットネイビー×マットネイビー
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16557531EN8-351671021207EN8G2-3516画像準備中スポーツサングラスSWANS1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする