スポーツサングラス E-NOX NEURON20'

スポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANSスポーツサングラス E-NOX NEURON20' - SWANS

E-NOX NEURON20'
陸上長距離をターゲットとしたアスリートモデル
製品特長
頭部形状調査データに基づきデザインされた、鍛え上げられた陸上長距離選手やアスリートのためのモデル 。
特徴的なアンダーテンプルは頬からこめかみにかけてもしっかりと密着することで 、ランの上下動に対してもブレを防ぐ 。
NEURON(神経細胞)レベルのフィット感 。「つける」から「まとう」へ進化したアイウェア。

付属品セミハードケース質量(g)20レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×137内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556097ENN20-1701レッドシャドーミラー×スモークミラーレンズ23マットブラック
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556106ENN20-0714シルバーミラー×ULアイスブルーULTRA LENS / ミラーレンズ28スーパーホワイト
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
165561153144007402020シルバーミラー×クリアミラーレンズ51ゴールド
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
1655747931440074067441101/ブルーミラー×スモークPETROID LENS、ミラーコート13マットネイビー
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
1655748831440079011610066/調光クリアtoスモークフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。マットクリアスモーク
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
16557506ENN20-00180018/ULTRAストレートスモークULTRA LENS、PETROID LENS21マットブラック
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557497ENN20-07010701/シルバーミラー×スモークPETROID LENS、ミラーコート14マットクリア
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする