曜日別特売

スポーツサングラス LUNA

スポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANSスポーツサングラス LUNA - SWANS

LUNA
やわらかいイメージで着用できるコンパクトモデル
製品特長
丸みを帯びたデザインで比較的小さいサイズのLUNAは、一般的なスポーツサングラスをかけた時になりがちな「強いイメージ」ではなく、
柔らかいイメージになります。テニスやゴルフなど屋外スポーツにオススメです。

付属品セミハードケース質量(g)21レンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)42×138内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556447LN-0170 LUNAグラス ヘンコウマルチ偏光ULローズスモーク(両面マルチコート)ULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ22%(偏光度:97%以上)デミブラウン
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557698LN-00660066/調光クリア to スモークフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。ブラック×クリアブラウン
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557707LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P0051/偏光スモーク偏光レンズ、PETROID LENS27%(偏光度:97%以上)ブラック×クリアピンク
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557716LN-0053 ヘンコウ BK/PR0053/偏光ライトスモーク偏光レンズ、PETROID LENS40%(偏光度:90%以上)ブラック×クリアパープル
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557725LN-0065 ヘンコウ BRBK0065/偏光フォクシーブラウン偏光レンズ、PETROID LENS30%(偏光度:93%以上)ブラック×クリアブラウン
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557741LN-0067 LUNAグラス ヘンコウ BKBL0067/偏光ULTRAアイスブルーULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS28%(偏光度:90%以上)ブラック×クリアブルー
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557750LN-0714 LUNAグラス ミラー0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルーULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート28パールホワイト×パールクリア
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする