曜日別特売

スポーツサングラス SPRINGBOK

スポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANSスポーツサングラス SPRINGBOK - SWANS

SPRINGBOK
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。
日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。
SWANSを代表する二眼レンズモデル。

付属品セミハードケース質量(g)26レンズ形状【カーブ】8フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)41×141内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556131SPB-0701シルバーミラー×スモークミラーレンズ13マットブラック
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556140SPB-0714シルバーミラー×ULアイスブルーULTRA LENS / ミラーレンズ28ブラック
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556149SPB-0168偏光ULライトグリーン(両面マルチコート)ULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ26マットガンメタリック
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557549SPB-01510151/偏光スモーク(両面マルチコート)偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29(偏光度:97%以上)ダークメタリックブルー
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557558SPB-01670167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29(偏光度:97%以上)マットホワイト
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557567SPB-35163516/レッドシャドーミラー×ULTRAネプチューンパープル(裏面マルチコート)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート34パールホワイト
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557576SPB-3518 ミラー マルチ3518/レッドシャドーミラー×ULTRAストレートスモーク(裏面マルチ)ULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート22クリアネイビー
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557585SPB-00180018/ULTRAストレートスモークULTRA LENS、PETROID LENS21マットブラック
16,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする