スポーツサングラス WARRIOR-7

スポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-7 - SWANS

WARRIOR-7
隙間からの光を防ぎ集中力を高めるフルリムフレームモデル
製品特長
レンズ全体をフレームが覆うフルリムデザイン。
フレームと顔との隙間から光が入ることを防ぎ、集中力を高める。
特にレンズ下部からの照り返しが強いフィッシングやゴルフで効果を発揮。

付属品セミハードケース質量(g)25レンズ形状【カーブ】8フレームフルリム材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)42×143内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16556499WA7-0168偏光ULライトグリーン(両面マルチコート)ULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ26%(偏光度:90%以上)マットブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556508WA7-0151偏光スモーク(両面マルチコート)偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ27%(偏光度:97%以上)マットブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556517WA7-0167偏光ULアイスブルー(両面マルチコート)ULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ29%(偏光度:90%以上)ブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
16556526WA7-3167シルバーミラー×偏光ULアイスブルー
(*裏面マルチコート)
ULTRA LENS / 偏光レンズ / ミラーレンズ / *裏面マルチコートレンズ12%(偏光度:90%以上)ブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする