スポーツサングラス WARRIOR-8

スポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANSスポーツサングラス WARRIOR-8 - SWANS

WARRIOR-8
隙間からの光を防ぎ集中力を高めるフルリムフレームモデル
製品特長
レンズ全体をフレームが覆うフルリムデザイン。
フレームと顔との隙間から光が入ることを防ぎ、集中力を高める。
特にレンズ下部からの照り返しが強いフィッシングやゴルフで効果を発揮。

付属品セミハードケース質量(g)26レンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×147内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
レンズ
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16557951WA8-3151 WARRIOR8 ヘンコウミラーマルチ3151/シルバーミラー×偏光スモーク(裏面マルチコート)偏光レンズ、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート12%(偏光度:97%以上)デミブルー
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557960WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29%(偏光度:90%以上)マットクリアスモーク
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557969WA8-01680168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチコート)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート26%(偏光度:90%以上)マットブラック
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557978WA8-01210121/ナイトイエロー(両面マルチ)PETROID LENS、両面マルチコート82マットクリアスモーク
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557987WA8-01510151/偏光スモーク(両面マルチコート)偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート29%(偏光度:97%以上)マットブラック
16,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557996WA8-01700170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチ)ULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート22マットクリアスモーク
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする