サングラス er-2

サングラス er-2 SWANS サングラス er-2 SWANS サングラス er-2 SWANS サングラス er-2 SWANS サングラス er-2 SWANS サングラス er-2 SWANS

er-2
多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル
製品特長
スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。
ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。

付属品セミハードケース 質量(g)24 レンズ形状【カーブ】6 フレームノーズ調節可能 レンズULTRA LENS / 偏光レンズ / 両面マルチコートレンズ 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)45×140 内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ER2-0167 16556420
ER2-0167 16556420
16556420 ER2-0167 偏光ULアイスブルー(両面マルチコート) 29%(偏光度:90%以上) クリアネイビー×マットクリア
15,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
ER2-0168 16556438
ER2-0168 16556438
16556438 ER2-0168 偏光ULライトグリーン(両面マルチコート) 26%(偏光度:90%以上) ブラック×デミスモーク
15,000
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
16556429 ER2-0170 偏光ULローズスモーク(両面マルチコート) 22%(偏光度:97%以上) マットクリアグレイ×クリア
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする