曜日別特売

サングラス er-4

サングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANSサングラス er-4 - SWANS

er-4
多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル
製品特長
スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。
ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。

付属品セミハードケース質量(g)23レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ幅調節可能レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×137内容量1個
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
可視光線透過率(%)
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16557838ER4-01670167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ)29%(偏光度:90%以上)マットクリアライトブルー
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557847ER4-01680168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)26%(偏光度:90%以上)マットブラック
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
16557856ER4-01700170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチ)22%(偏光度:97%以上)クリアライトブラウン
15,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする