「 オーバーグラス 」
紫外線と照り返しを防いで、眼鏡を掛けたまま使える
度付きサングラスまではいらないが、眼鏡だけだと日差しの強い日は疲れてしまう。そんな方へおすすめなのが、このオーバーグラスです。
従来のオーバーグラスは、1眼レンズ(左右が一枚のレンズでおおわれているもの)が主流でしたが、このOG4は、サングラスと同様の2眼レンズで、掛けた姿もより自然でスタイリッシュになりました。
フレーム形状の特長は、レンズの上と下のフレーム部分が顔に沿うようにおおわれており、額部分からの光の侵入を抑え、地面の照り返しを受けやすい下からの光の侵入も防ぎます。
レンズは、紫外線を99.9%以上カットしており、眼の病気予防の面からもおすすめです。
ただし、お使いの眼鏡のサイズによっては、眼鏡の上にかけれない場合がございますので、眼鏡のサイズをご確認いただいてからご購入ください。
*本製品の内寸:高さ 39mm 横幅 135mm
この大きさより小さい眼鏡であれば装着が可能になります。
レンズカラーの説明:
偏光ULライトグリーン
新しく採用された「ULTRAレンズ」の高視認性と「偏光機能」の相乗効果で今までの偏光レンズよりもさらに水中の魚影や地形がはっきりと見えるようになります。
ルアー等の疑似餌の色のコントラストも強調されるため、それらの視認性も向上します。