曜日別特売

NOSE HAIR TRIMMER SLV

NOSE HAIR TRIMMER SLV - IoTBankNOSE HAIR TRIMMER SLV - IoTBankNOSE HAIR TRIMMER SLV - IoTBankNOSE HAIR TRIMMER SLV - IoTBankNOSE HAIR TRIMMER SLV - IoTBank

世界初の合金製鼻毛トリマー、カプセルデザイン、男女兼用。
ミニポータブルでどこにでも持ち運べます。ポータブルは、家庭での使用、ロードトリップ、休暇、出張に適しています。
防水・洗える - IPX7定格の防水性、取り外し可能なヘッドデザイン、お手入れが簡単。
長いバッテリー寿命 - フル充電で最大45分の稼働時間。USB-C充電式バッテリー、複数のアダプターと充電方法に対応、充電が簡単。
10000 RPMの高速サイレントモーターとステンレススチールの両刃ブレードにより、スムーズで正確、痛みのないトリミングが適切な長さになり、鼻の健康を守ります。
鼻毛を適切な長さにトリミングします。鼻毛が漏れて社会的な恥ずかしさを引き起こすのを防ぎながら、鼻腔の健康を守ります。

本体質量(g)約52バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー 1個バッテリー容量(Ah)0.35電池寿命約60分(1日1~2分のシェービングで1~2年持続)充電時間(時間)約1寸法(inch)2.78×0.89×1.61防水性IPX-7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16565425N1-SSLV
3,618
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする