曜日別特売

MINI SHAVER BLK

MINI SHAVER BLK - IoTBankMINI SHAVER BLK - IoTBankMINI SHAVER BLK - IoTBankMINI SHAVER BLK - IoTBankMINI SHAVER BLK - IoTBank

ミニサイズ、合金製、トレンディなポータブルデザインは、彼への最高の贈り物です。
18の手順と丸みを帯びたミニマリストラインで構成された一体型オールアロイボディデザインは、鏡のような質感を演出します。
スポーツカーと同じ塗装工程(3回のコートと3回のベーキング)を採用し、最適なコーティングテクスチャを実現しています。
一体型デザインは手のひらに収まるほどコンパクトで、ユーザーは自分の裁量で展開して外観を向上させることができます。
フローティングブレードネットワークは動的に追跡され、さまざまな顔の輪郭やシェービング習慣に適応し、隅々まで簡単にお手入れできます。

質量(g)150充電時間(時間)約1動作時間コードレスシェービング時間:最大60分適合部位顔と首バッテリー容量(mAh)200充電方式USB-C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16565398MINI2.0BLK
9,073
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする