曜日別特売

FLR直管蛍光灯 40形

FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
入数
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574699FLR40SEXDMX361本(1本)3.246.53波長昼光色1本Ra84
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
16574708FLR40SEXNMX361本(1本)3.4553波長昼白色1本Ra84
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
16574717FLR40SDMX361本(1本)2.626.5昼光色1本Ra75
オープン
789
868(税込)
当日出荷
16574726FLR40SWMX361本(1本)28004.2白色1本Ra72
オープン
789
868(税込)
当日出荷
16574735FLR40SEXDMX36/10P1箱(10本)3.246.53波長昼光色10本Ra84
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
16574751FLR40SEXNMX36/10P1箱(10本)3.4553波長昼白色10本Ra84
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
16574760FLR40SDMX36/10P1箱(10本)2.626.5昼光色10本Ra75
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
16574769FLR40SWMX36/10P1箱(10本)28004.2白色10本Ra72
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: 電球の交換
明成接骨院医療・福祉・介護関連業

ありがとうございます。スムーズに作業できました。設置後も問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする