YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
殺菌ランプ
材質
ガラス
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
本体寸法(mm)
W約330×H約23×D約23
光源
紫外線
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
定格入力電流(A)
寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575225
GL10W
10
約60
0.23
6000時間
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16575241
GL15W
15
約80
0.305
8000時間
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る