大塚刷毛製造
チェーン・単管用 コロナマスカー
橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!
面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能
使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途
単管・手すり用
仕様
コロナ放電処理
テープ幅(mm)
15
シート幅(mm)
300
材質(シート)
ポリフィルム
材質(テープ)
紙
シート長さ(m)
18
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16576065
204179 0300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください