DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDストリングSJX(フォールタイプ)
ストリングタイプのイルミネーションパーツ
別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯
数珠つなぎで直列接続可能
ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様
SJV:4.8
材質
PVC
長さ(mm)
2.5
質量(g)
230
定格消費電力(W)
1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)
DC24
接続
12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)
LED間隔:約10
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
使用環境条件
-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)
24
内容量
1個
関連資料:
(1.64MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16580387
SJX-S05-25BB
屋外仕様IP44
青・青
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
16580396
SJX-S05-25LL
屋外用IP44
電球色・電球色
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
16580405
SJX-S05-25WW
屋外用IP44
白・白
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
16580421
SJX-S05-25WB
屋外用IP44
白・青
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった