ミノル工業
台車ドラムコロ
台車とドラムローラーの兼用タイプ
裏返せば台車に早変わり
台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品
ロープ(Φ8mm×1m)
軸径(Φmm)
34
寸法(mm)
[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135
質量(kg)
12.6
ローラーサイズ(mm)
450×450×280(中心棒を立てた状態)
車軸径(mm)
Φ75
ドラム径(mm)
Φ600~Φ900
破断荷重(kN[kgf])
ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16579511
E-6712
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください