ミノル工業
SHランナー
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮
フラット面採用で直進性抜群
材質
グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
質量(kg)
9
長さ(m)
70
ねじ径
M10 P1.5
線径(mm)
5×8
リール径(Φmm)
680
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16577779
E-4195RS
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください