曜日別特売

大型CD管リール

大型CD管リール - ミノル工業大型CD管リール - ミノル工業

フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。
シンプル設計で強度抜群。
あらゆるCD管サイズをセット可能。
CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。
収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。

質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16579529E-9912
180,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする