曜日別特売

ダイクロハロゲン(JDR)

ダイクロハロゲン(JDR) - ウシオダイクロハロゲン(JDR) - ウシオ

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。

寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575496JDR110V57WLMK7UVH30000400020中角
5,200
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
16575505JDR110V57WLWK7UVH3000200035広角
5,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする