曜日別特売

ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

ハロゲンランプ スーパーライン(JR) - ウシオハロゲンランプ スーパーライン(JR) - ウシオ

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大光度(cd)
ビーム角度(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575521JR12V35WLWKEZH150035広角
3,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
16575530JR12V35WLMKEZH300020中角
3,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする