曜日別特売

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約7.4使用温度範囲(℃)0~50規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°/V:178°応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカー2W×2コントラスト41.66736111RoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 50/60Hz音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネルIPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575679JN-IPS315Q-HSPC6
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする