曜日別特売

デコペンツール 海綿風スモールローラー

デコペンツール 海綿風スモールローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール 海綿風スモールローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール 海綿風スモールローラー - 大塚刷毛製造デコペンツール 海綿風スモールローラー - 大塚刷毛製造

スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。
材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。
天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。
塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。
塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。
サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。

用途
ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。
コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。
材質スポンジ形状スモール適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16576047161230 00044
1,260
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
16576056161230 00066
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする