収穫台車

収穫台車 - シンセイ収穫台車 - シンセイ収穫台車 - シンセイ

イチゴや野菜などの収穫用に最適!
軽くて頑丈なアルミフレーム!
悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!
コンテナ4個積載可能
畝の幅145cmまで伸縮可能。
悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!

材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574261TC4504AL
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする