曜日別特売

折りたたみ式アルミリヤカー

折りたたみ式アルミリヤカー - シンセイ折りたたみ式アルミリヤカー - シンセイ折りたたみ式アルミリヤカー - シンセイ

20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。
折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。

材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574279TC2003A
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする