DENSAN(デンサン/ジェフコム)
イージープラレンチ
ラチェット機構で開口部の微調整が簡単
ワンタッチボタンでスライド調整
爪が平行移動するので調整がしやすい
材質
(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC
寸法(mm)
22×260×70
質量(g)
422
開口幅(mm)
最大:45
内容量
1個
関連資料:
(1.68MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16580369
EPW-45
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった