リードヘッドコネクター(補修用)

リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業リードヘッドコネクター(補修用) - ミノル工業

スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16578050P4120-13M1045Φ10Φ852
3,000
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
16578059P4195-13M10458.5×11.1Φ852
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
16578068P4130-13M1260Φ12Φ885
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578077P4140-13M1260Φ14Φ1290
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578086P4260-13M1260Φ17Φ1295
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
16578095P4150-13M1260Φ17Φ1295
6,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする