SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

SBHシリーズ ロータリーエンコーダ - NEMICON(ネミコン)
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2内容量1個
全48種類を絞り込む
パルス数
48種類すべて表示中
注文コード
品番
パルス数
信号形式
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16571811SBH-0512-2-30-050-00E512AB90°位相差信号50
オープン
62,980
69,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571820SBH-0512-2C-30-050-00E512AB90°位相差信号50
オープン
62,980
69,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571829SBH-0512-2M-30-050-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571838SBH-0512-2MC-30-050-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571847SBH-1024-2-30-050-00E1024AB90°位相差信号50
オープン
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571856SBH-1024-2C-30-050-00E1024AB90°位相差信号50
オープン
63,980
70,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571865SBH-1024-2M-30-050-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571881SBH-1024-2MC-30-050-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571890SBH-0512-2-30-100-00E512AB90°位相差信号100
オープン
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571899SBH-0512-2C-30-100-00E512AB90°位相差信号100
オープン
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571908SBH-0512-2M-30-100-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571917SBH-0512-2MC-30-100-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571926SBH-1024-2-30-100-00E1024AB90°位相差信号100
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571935SBH-1024-2C-30-100-00E1024AB90°位相差信号100
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571951SBH-0512-2-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571960SBH-0512-2C-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571969SBH-0512-2T-30-050-00E512AB90°位相差信号50
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571978SBH-1024-2M-30-100-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571987SBH-1024-2MC-30-100-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16571996SBH-0512-2M-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572005SBH-0512-2MC-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572021SBH-1024-2-30-300-00E1024AB90°位相差信号300
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572030SBH-1024-2C-30-300-00E1024AB90°位相差信号300
オープン
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572039SBH-1024-2T-30-050-00E1024AB90°位相差信号50
オープン
67,980
74,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572048SBH-1024-2M-30-300-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号300
オープン
67,980
74,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572057SBH-1024-2MC-30-300-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号300
オープン
67,980
74,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572066SBH-0512-2T-30-100-00E512AB90°位相差信号100
オープン
68,980
75,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572075SBH-0512-2MT-30-050-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572091SBH-1024-2D-30-050-00E1024AB90°位相差信号50
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572100SBH-1024-2MT-30-050-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572109SBH-1024-2MD-30-050-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572118SBH-1024-2T-30-100-00E1024AB90°位相差信号100
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572127SBH-0512-2T-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572136SBH-1024-2T-30-300-00E1024AB90°位相差信号300
オープン
69,980
76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572145SBH-0512-2MT-30-100-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
71,980
79,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572161SBH-1024-2D-30-100-00E1024AB90°位相差信号100
オープン
71,980
79,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572170SBH-1024-2MD-30-100-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
71,980
79,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572179SBH-0512-2D-30-050-00E512AB90°位相差信号50
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572188SBH-0512-2MD-30-050-00E512AB90°位相差信号 + 原点信号50
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572197SBH-1024-2MT-30-100-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号100
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572206SBH-0512-2MT-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572215SBH-1024-2D-30-300-00E1024AB90°位相差信号300
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572231SBH-1024-2MD-30-300-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号300
オープン
72,980
80,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572240SBH-1024-2MT-30-300-00E1024AB90°位相差信号 + 原点信号300
オープン
73,980
81,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572249SBH-0512-2D-30-100-00E512AB90°位相差信号100
オープン
74,980
82,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572258SBH-0512-2MD-30-100-00E512AB90°位相差信号100
オープン
74,980
82,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572267SBH-0512-2D-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
75,980
83,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
16572276SBH-0512-2MD-30-300-00E512AB90°位相差信号300
オープン
75,980
83,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする