YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED ボール形
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)
100
光源
LED
色温度(K)
2700
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
内容量
1個
全23種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
0.5
2
3
4
8
13
口金
E17
E26
全光束(Lm)
選択してください
40
50
200
230
330
485
500
810
1520
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
本体寸法(mm)
本体質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574875
LDG1LG40C2
0.5
E26
W40×H61×D40
13
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16574891
LDG1LG40WH2
0.5
E26
W40×H61×D40
13
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16574900
LDG1LG40E17C2
0.5
E17
W40×H61×D40
9
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16574909
LDG1LG40E17WH2
0.5
E17
W40×H61×D40
9
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574918
LDG1LG50C2
0.5
E26
W50×H72×D50
16
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574927
LDG1LG50WH2
0.5
E26
W50×H72×D50
16
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574936
LDG1LG50E17C2
0.5
E17
W50×H72×D50
12
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574945
LDG1LG50E17WH2
0.5
E17
W50×H72×D50
12
40
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574961
LDG2LG40C2
2
E26
W40×H61×D40
14
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574970
LDG2LG40WH2
2
E26
W40×H61×D40
14
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574979
LDG2LG40E17C2
2
E17
W40×H61×D40
10
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574988
LDG2LG40E17WH2
2
E17
W40×H61×D40
10
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574997
LDG2LG50C2
2
E26
W50×H72×D50
17
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575006
LDG2LG50WH2
2
E26
W50×H72×D50
17
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575015
LDG2LG50E17C2
2
E17
W50×H72×D50
13
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575031
LDG2LG50E17WH2
2
E17
W50×H72×D50
13
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16575040
LDG4LG40C
3
E26
W40×H61×D40
15
330
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575049
LDG4LG40E17C
3
E17
W40×H61×D40
11
330
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16575058
LDG4LG50C
4
E26
W50×H72×D50
18
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16575067
LDG4LG50E17C
4
E17
W50×H72×D50
14
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575101
LDG5LG95C
4
E26
W95×H134×D95
63
485
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575110
LDG6LG95C
8
E26
W95×H134×D95
63
810
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575119
LDG12LG95C
13
E26
W95×H134×D95
65
1520
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください