YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED シャンデリア形
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)
100
光源
LED
色温度(K)
2700
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
本体寸法(mm)
本体質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574839
LDC1LG32E14C2
0.5
E14
W32×H95×D32
12
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574848
LDC1LG32E12C2
0.5
E12
W32×H95×D32
12
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574857
LDC4LG32E17C
4
E17
W32×H95×D32
14
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574866
LDC4LG36C
4
E26
W36×H98×D36
20
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575128
LDC4LG32E14C
4
E14
W32×H95×D32
14
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16575137
LDC1LG32E17C2
0.5
E17
W32×H90×D32
12
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575146
LDC1LG36C2
0.5
E26
W36×H97×D36
18
50
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575155
LDC2LG32E12C2
2
E12
W32×H95×D32
13
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575171
LDC2LG32E14C2
2
E14
W32×H95×D32
13
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575180
LDC2LG32E17C2
2
E17
W32×H95×D32
13
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575189
LDC2LG36C2
2
E26
W36×H97×D36
19
230
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16575198
LDC4LG32E12C
4
E12
W32×H95×D32
14
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください