YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDローソク球電球色
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体寸法(mm)
W21×H53×D21
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574796
LDC1LG20E12W
ホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574805
LDC1LG20E12C
クリア
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください