ECOPOLA
LED直管 昼白色 (片側給電タイプ)
直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
口金
G13
色温度(K)
5700
寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra≧80
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
動作電圧(V)(入力)
AC100~240 50/60Hz
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全光束(Lm)
ワット数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16575478
ELN-20N7/10H
Φ27.5×580
1000
20形
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16575469
ELN-40N13/20N
Φ27.5×1198
2000
40形
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
~
/
税込
¥
1,210
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
~
/
税込
¥
1,870
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
もっと見る