多摩電子
シリコン製ハンドストラップ ピンク
スマートフォン ハンドストラップ
手首にかけて落下防止
やわらかいシリコン素材
マルチシート付き
材質
ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ハンドストラップ:約72×9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マルチシート:約56×56×3
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
カラビナ:約26×4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16570648
TP04P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください