DANNO(ダンノ)
フロア玉入れ台
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。
材質
本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
1.85
寸法(cm)
幅50×奥行50×高さ42 リング径40
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16571488
D7508W
ホワイト
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16571497
D7508Y
イエロー
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16571506
D7508G
グリーン
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16571515
D7508B
ブルー
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。