DANNO(ダンノ)
フロア玉入れ台
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。ネットは取り付け済み。鈴付。
材質
本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
1.85
色
レッド
寸法(cm)
幅50×奥行50×高さ42 リング径40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16571479
D7508R
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません