直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形

直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形 - ECOPOLA

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。
養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)12防塵防水性能IP66ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz内容量1台
注意
※ECOPOLA専用のランプ器具になます。
※ランプは別売りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1657542620型1灯用 EL-FBS201K(ECOPOLAランプ用)655×90×88約0.9
7,898
8,688(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月3日
1657543520型2灯用 EL-FBS202K(ECOPOLAランプ用)655×130×88約1.2
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900~/税込¥2,090~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする