見積・納品・請求9 3ライセンス版

見積・納品・請求9 3ライセンス版 - デネット

パソコン初心者の方もかんたん印刷
1クリックで別の帳票を作成!
一度の入力で、様々な帳票を作成!!
見積書と同じ内容で、納品書や請求書などの帳票がすぐに作成できるので、業務効率が大幅に改善されます!

対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン対応OSWindows 11 / 10プリンターA4・B5・長形2号・長形3号・長形4号・角型2号・角型3号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・洋形5号・洋形6号・ハガキサイズの用紙に印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンターメモリー各OSが推奨する環境以上ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの使用CPU各OSが推奨する環境以上画像圧縮方式<見積・納品・請求9>画像読み込み(入力):JPEG / BMP、画像書き出し(出力):JPEG / BMP / PDF <印鑑調整ツール>画像読み込み(入力):JPEG / BMP / PNG、画像書き出し(出力):BMP <ハンコ作成>画像書き出し(出力):BMPハードディスク2GB以上の空き容量(インストール時)ライセンス数3ライセンス内容量1本
注意
※Macには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16570815DE-451
5,445
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする